LOUISVILLE FXP1706 플랫폼 발판사다리 6ft 300lb 유리 섬유
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 발판 사다리 |
ANSI 유형 | IA |
베이스 스프레드 | 56-4 / 9 " |
바닥 폭 | 27.75 " |
사다리 높이 | 6ft. |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 |
단계 수 | 6 |
플랫폼 깊이 | 21 " |
플랫폼 높이 | 6ft. |
플랫폼 폭 | 14.75 " |
단계 깊이 | 3" |
밟다 | 안티 슬립 |
선박 중량 (kg) | 13.7 |
선박 높이 (cm) | 267.72 |
선박 길이 (cm) | 70.61 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 3926909930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.