다락방 사다리ANSI 호환 목재 및 알루미늄 다락방 사다리를 사용하여 작은 다락방과 다양한 보관 공간에 쉽게 접근 할 수 있습니다. 최대 적재 용량은 375lb이고 천장 높이는 7 ~ 12 피트에 적합합니다.(2 제품)
발판 사다리단일/양면 알루미늄 및 유리 섬유 발판 사다리는 사다리의 안정성과 사다리의 불필요한 움직임을 방지하기 위한 미끄럼 방지 발판과 고무 클래드 발을 특징으로 합니다. 최대 적재 용량은 375lb입니다.(65 제품)
플랫폼 발판 사다리ANSI 및 OSHA 등급의 알루미늄 및 유리 섬유 사다리는 넓은 미끄럼 방지 플랫폼과 SHOX 충격 흡수 시스템을 특징으로합니다. 화가, 전기 기사 및 목수에 의해 널리 사용됨(26 제품)
발판미끄럼 방지 고무 다리가 있는 알루미늄 및 유리 섬유 휴대용 스툴. 접이식, 스텝 스탠드 및 트윈 전면 사다리 변형으로 사용 가능(14 제품)
확장 사다리사다리의 길이를 늘리기 위해 미끄러지거나 늘어날 수있는 확장 레일이있는 견고한 I- 빔 사다리. ANSI 표준을 충족하고 최대 부하 용량이 375lb입니다.(55 제품)
직선 사다리저장 탱크, 맨홀 및 트레일러에서 최대의 안정성을 위해 미끄럼 방지 고무 패드가 있는 OSHA 및 ANSI 준수 알루미늄 및 유리 섬유 직선 사다리(19 제품)
톱마와 작업대튼튼한 알루미늄 톱마루형 발판과 넓은 이중 지지대가 있는 발판. 미끄럼 방지 안전 발판이 있어 수평 안정성을 높이고 불필요한 발판 움직임을 방지합니다.(3 제품)
비계 및 플랫폼 액세서리비계 높이를 최적화하고 확장하는 데 사용되는 알루미늄 비계 판자 및 강철 확장 키트 포함(4 제품)
비계 단계비틀림 방지 구조와 미끄럼 방지 데크가 특징인 ANSI 및 OSHA 준수 비계 단계. 래더 잭 적용 또는 스윙 스테이지 및 캣워크 설치에 이상적입니다. XNUMX인용, XNUMX인용 및 XNUMX인용 버전으로 제공(61 제품)
사다리 액세서리사다리 안정성을 높이고 작업자 안전을 보장하는 데 사용되는 사다리 엔드 캡과 레벨러가 포함되어 있습니다. 사다리의 측면 이동 및 미끄러짐 방지(18 제품)
다목적 사다리(5 제품)
장비 및 안전 라벨(66 제품)
파트(부품)(5 제품)
브레이크 및 클러치 액세서리(3 제품)
진공 청소기 부착물 및 액세서리(3 제품)
필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트(6 제품)
푸드 스테이션 액세서리(1개 상품)
기타 후크(1개 상품)
프레임 및 버팀대 처리(1개 상품)
와이어 웨이 피팅 액세서리(1개 상품)
작업 플랫폼(1개 상품)
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Louisville Ladder MPN은 동등한 Vestil, Westwards 및 Werner 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Louisville 사다리를 사용할 수 있습니다.
배송
이 Louisville Ladder 제품은 소형에서 대형까지 있습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
루이빌 소개
Louisville Ladder 카탈로그에는 포괄적인 사다리 및 액세서리, 스텝 스툴, 톱걸이, 작업대 및 비계 스테이지가 포함됩니다. 이 브랜드의 AS2100 시리즈 사다리는 가볍고 내식성을 위해 알루미늄 구조로 제작되었습니다. 250 및 350lb 변형의 하중 용량으로 제공됩니다. 이 스텝 사다리의 높이는 4~20피트입니다. Louisville 확장 사다리 구조적 강성과 내열성을 위해 유리 섬유로 만들어졌습니다. 최대 12피트까지 증가할 수 있으며 최대 300lb의 적재 용량을 가집니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
Louisville Ladder 제품은 어떤 안전 표준을 준수합니까?
- ANSI
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
- CSA
올바른 사다리를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 사용하기 전에 가장 높은 기립 높이와 작업 부하 용량에 대한 제품 라벨을 확인하십시오.
- 가장 높은 높이 이상으로 올라가거나 넘어지지 않도록 적절한 사다리 크기를 선택하십시오.
- 감전의 위험을 줄이기 위해 전기를 사용하거나 전기 주변에서 작업할 때 유리 섬유 또는 나무 사다리를 사용하십시오.
이 루이빌 사다리를 올바르게 유지 관리하고 보관하는 방법은 무엇입니까?
- 지지를 위해 6피트 간격으로 사다리를 랙에 걸어두십시오.
- 사다리 위에 물건을 보관하지 말고 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- 운반하는 동안 사다리를 안전하게 지지하십시오.
- 페인트 칠, 요소에 대한 노출을 피하고 열과 습기를 피하면서 환기를 유지하여 나무 사다리를 보호하고 보존하십시오.
더 알아보기
- EBM-PAPST
- 스코틀랜드 사람
- 월터 서피스 테크놀로지스
- 체커
- 키샤프트
- 드릴 프레스
- 카운터
- 전기 핸드 및 다이 그라인더
- 커넥터 너트
- 카펫 설치 도구
- GLOBE SCIENTIFIC 포르말린 보관 백
- NORDFAB 와이 지점
- BOSTON GEAR F 시리즈 플랜지형 유닛, 4-볼트 장착 볼 베어링
- WESTWARD 도구 홀딩 자석
- VESTIL FM 시리즈 Edge-O-Dock 레벨러
- ML KISHIGO 콘트라스트 메쉬 브레이크어웨이 조끼, 오렌지
- CONDOR Hi-Vis 돼지가죽 오렌지 팜 장갑
- MUELLER INDUSTRIES 721 트리플 듀티 컨트롤 체크 밸브
- CONDOR 절단 방지 장갑, 폴리우레탄 코팅, HPPE 라이닝