항목 | 발판 사닥다리 |
ANSI 유형 | IAA |
베이스 스프레드 | 64.437 " |
바닥 폭 | 31 " |
사다리 높이 | 10ft. |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 |
단계 수 | 9 |
단계 깊이 | 3" |
밟다 | 안티 슬립 |
선박 중량 (kg) | 21.09 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 311.48 |
선박 폭 (cm) | 78.87 |
HS 코드 | 3926909930 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 베이스 스프레드 | 바닥 폭 | 사다리 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1104HD | 29 " | 20 9 / 16 " | 4ft. | 3 | ₩ 351,748 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.