항목 | 발판 사닥다리 |
ANSI 유형 | IAA |
베이스 스프레드 | 29 " |
바닥 폭 | 20 9 / 16 " |
사다리 높이 | 4ft. |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 |
단계 수 | 3 |
단계 깊이 | 3" |
밟다 | 안티 슬립 |
선박 중량 (kg) | 8.46 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926909930 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 베이스 스프레드 | 바닥 폭 | 사다리 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1110HD | 64.437 " | 31 " | 10ft. | 9 | ₩ 768,872 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.