그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 스터드, 롱 |
Swage Dia. | 3 / 16 " |
케이블 크기 | 3 / 32 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
Thread | 외부 |
스레드 방향 | 왼손 |
나사 길이 | 1 / 2 " |
스레드 크기 | 10-32 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7318155030 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 크기 | 스레드 방향 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS21260L2RH | 1 / 16 " | 오른손 | 3 / 8 " | 6-40 | ₩ 18,480 | |
MS21260L2LH | 1 / 16 " | 왼손 | 3 / 8 " | 6-40 | ₩ 17,867 | |
MS21260L3RH | 3 / 32 " | 오른손 | 1 / 2 " | 10-32 | ₩ 19,775 | |
MS21260L4RH | 1 / 8 " | 오른손 | 9 / 16 " | 1 / 4-28 | ₩ 23,012 | |
MS21260L4LH | 1 / 8 " | 왼손 | 9 / 16 " | 1 / 4-28 | ₩ 22,925 | |
MS21260L5RH | 5 / 32 " | 오른손 | 5 / 8 " | 1 / 4-28 | ₩ 24,360 | |
MS21260L5LH | 5 / 32 " | 왼손 | 5 / 8 " | 1 / 4-28 | ₩ 23,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.