그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 척 |
베어링 유형 | 평면 베어링 |
용량 Max. | 0.5 " |
용량 Min. | 0.08 " |
척 직경 | 1.77 " |
척 타입 | 건이 있는 |
폐쇄 길이 | 3.03 " |
건설 | 강철 |
키 번호 | K32 |
자재 | 강철 |
장착 크기 | 3 / 8-24 |
실장 형 | 3 / 8-24 |
명목 용량 | 1 / 2 " |
개방 길이 | 2.48 " |
타입 | 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | ES |
모델 | 용량 Max. | 폐쇄 길이 | 키 번호 | 장착 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CY-10 J-1 | 0.375 " | 2.48 " | K30 | 1JT | 1JT | ₩ 220,132 | |
CY-10 J-2 | 0.375 " | 2.48 " | K30 | 2JT | 2JT | ₩ 213,920 | |
CY-13 J-33 | 0.5 " | 3.03 " | K32 | 33JT | 33JT | ₩ 199,307 | |
CY-04 R-5 / 16 | 0.156 " | 1.38 " | K0 | 5 / 16-24 | 5 / 16-24 | ₩ 195,615 | |
CY-06 R-3 / 8 Sp | 0.25 " | 1.93 " | K1 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ₩ 132,160 | |
CY-10 R-38 | 0.375 " | 2.48 " | K30 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ₩ 146,457 | |
CY-10 R-1 / 2 | 0.375 " | 2.48 " | K30 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | ₩ 206,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.