그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 분수 펌프 |
코드 길이 | 16ft. |
완전 부하 암페어 | 6.3 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 4280 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 3500 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 2200 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 4000 |
높이 | 8 7 / 64 " |
HP | 5/8 |
Hz | 60 |
입구 | 1.25 |
입구 피팅 크기 | 1-1 / 4 인치 FNPT |
입구 유형 | 1.25 |
길이 | 11 " |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 8 " |
맥스. 물을위한 GPM | 66.6 |
맥스. 머리 | 30 피트 |
콘센트 | 1.25 " |
출구 크기 | 1.25 " |
펌프 재료 | 폴리 프로필렌 |
펌프 유형 | 잠수 |
전압 | 115V |
폭 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.91 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.