항목 | 웅덩이 펌프 6-CIA-ML 115V 1/3 HP |
A | 9 |
소재베이스 | 폴리 프로필렌 |
코드 길이 | 8ft. |
지름 | 7.25 " |
NPT 방전 | 1-1 / 2 " |
높이 | 7.25 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/3 |
임펠러 재질 | 나일론 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 머리 | 18 피트 |
맥스. 액체 온도. | 150도 F |
최대 온도 | 150도 F |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹, 니트릴, 스테인리스 스틸 |
스위치 유형 | Mechanical |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 8.41 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 8413919080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.