항목 | 잠수정 배수 펌프 |
A | 9 |
소재베이스 | 폴리 프로필렌 |
코드 길이 | 10ft. |
지름 | 9.5 " |
NPT 방전 | 1-1 / 2 " |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 29 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 13 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 46 |
높이 | 7.25 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/3 |
임펠러 재질 | 나일론 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 머리 | 18 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
기계적 밀봉 | CRB / CMC |
모터 RPM | 1500 |
모터 유형 | 단상 |
RPM | 1500 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
스위치 유형 | 없음 |
탑 소재 | 폴리 카보네이트 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 7.13 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 높이 | HP | 맥스. Dia. 고체 | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506158 | 잠수정 배수 펌프 | 46 | 9 | 폴리 프로필렌 | 6" | 1/3 | 1 / 8 " | 18 피트 | ₩ 401,170 | ||
506600 | 수중 배수 펌프, 고온 | 50 | 10.1 | 라이 턴 | 10.875 " | 1/3 | 1 / 2 " | 20 피트 | ₩ 1,073,467 | ||
6-CIA-ML | 웅덩이 펌프 6-CIA-ML 115V 1/3 HP | - | 9 | 폴리 프로필렌 | 7.25 " | 1/3 | 1 / 8 " | 18 피트 | ₩ 432,057 | ||
511710 | 구인 펌프 | 67 | 8 | 폴리 프로필렌 | 11.156 " | 1/2 | 1 / 2 " | 30 피트 | ₩ 1,517,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.