LITTLE GIANT PUMPS 582603 화학 이송 펌프, 115V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이송 펌프 |
A | 1.7 |
생산 능력 | 14gpm |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 1/2 "MNPT |
1피트에서 GPM | 14.2 |
15피트에서 GPM | 9.2 |
20피트에서 GPM | 4.2 |
3피트에서 GPM | 13.5 |
6피트에서 GPM | 12.8 |
9피트에서 GPM | 11.8 |
높이 | 4.9 " |
HP | 1/10 |
Hz | 50/60 |
임펠러 재질 | 탄소 부싱이 있는 유리로 채워진 폴리프로필렌 황화물 |
입구 | 1 인치 FNPT |
길이 | 9.6 " |
액체 온도 | 200도 에프 |
PSI | 10.5 |
RPM | 3000 |
끄다 | 24.3 피트 |
전압 | 115V |
와트 | 185W |
폭 | 5.5 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.