LITTLE GIANT PUMPS 581002 화학 이송 펌프, 1/20 Hp, 9.1gpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이송 펌프 |
A | 1.4 |
생산 능력 | 9.1gpm |
코드 길이 | 6 피트 |
방출 | 1/2 "MNPT |
1피트에서 GPM | 9.1 |
15피트에서 GPM | 2.5 |
3피트에서 GPM | 8.4 |
6피트에서 GPM | 7.1 |
9피트에서 GPM | 5.7 |
높이 | 4.3 " |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 유리 충전 폴리프로필렌 및 Ceramagnet "A" |
입구 | 1/2 인치 FNPT |
길이 | 8.5 " |
액체 온도 | 150도 에프 |
PSI | 7 |
RPM | 3300 |
끄다 | 16.1 피트 |
전압 | 115V |
와트 | 105W |
폭 | 4" |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.