항목 | 워크 벤치 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 직진 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 회색 |
높이 | 37.75 " |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
최고 두께 | 1.75 " |
폭 | 72 " |
작업 표면 재료 | 정육점 블록 |
워크 벤치 어셈블리 | 용접 |
선박 중량 (kg) | 93.6 |
선박 높이 (cm) | 195.58 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
모델 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
WSJ2-2448-36 | 24 " | 48 " | ₩ 1,209,932 | |
WSJ2-3048-36 | 30 " | 48 " | ₩ 1,460,987 | |
WSJ2-3060-36 | 30 " | 60 " | ₩ 1,703,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.