LITTLE GIANT TF-360-10 핸드 트럭 800 Lb.
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
항목 | 손수레 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 연속 프레임 슬랜트 백 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 13-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 16 " |
전반적인 깊이 | 23 " |
전체 높이 | 47 " |
전체 폭 | 18 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 펑크 방지 솔리드 고무 |
휠 너비 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-360-10FF | 3.5 " | 연속 프레임 슬랜트 백 | 600의 파운드 | 47 " | 공 | 10 " | 미세 다공성 폴리 우레탄 폼 | 미세 다공 폴리 우레탄 폼, 무 평면 및 비 마킹 | ₩ 756,472 | ||
TF-360-10P | 3.5 " | 연속 프레임 슬랜트 백 | 800의 파운드 | 47 " | 정밀 볼 | 10 " | - | 공기가 들어있는 | ₩ 609,070 | ||
TF-360-8S | 2.5 " | 연속 프레임 슬랜트 백 | 800의 파운드 | 47 " | 공 | 8" | 고무 | 펑크 방지 솔리드 고무 | ₩ 517,895 | ||
TF-362-10 | 2.75 " | 듀얼 핸들 | 800의 파운드 | 49 " | 공 | 10 " | 고무 | 펑크 방지 솔리드 고무 | ₩ 562,082 | ||
TF-362-10FF | 3.5 " | 듀얼 핸들 | 600의 파운드 | 49 " | 공 | 10 " | 미세 다공성 폴리 우레탄 폼 | 미세 다공 폴리 우레탄 폼, 무 평면 및 비 마킹 | ₩ 779,170 | ||
TF-362-10P | 3.5 " | 듀얼 핸들 | 800의 파운드 | 49 " | 정밀 볼 | 10 " | - | 공기가 들어있는 | ₩ 619,867 | ||
TF-362-8S | 2.5 " | 듀얼 핸들 | 800의 파운드 | 49 " | 공 | 8" | 고무 | 펑크 방지 솔리드 고무 | ₩ 553,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.