항목 | 양면 재고 있음 장바구니 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 용접 강철 |
계량기 | 12 |
부하 용량 | 3600의 파운드 |
메쉬 크기 | 3/4 x 1-1/2" |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 57 " |
전체 길이 | 66 " |
전체 폭 | 30.5 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 144.78 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 167.64 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 선반 수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-2448-6PY | 에나멜 | 1 | 54 " | 24.5 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,325,397 | |
T1-2460-6PY | 에나멜 | 1 | 66 " | 24.5 " | 60 " | 24 " | ₩ 1,460,025 | |
T1-3048-6PY | 에나멜 | 1 | 54 " | 30.5 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,376,987 | |
T1-3060-6PY | 에나멜 | 1 | 66 " | 30.5 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,646,400 | |
T2-2460-6PY | - | 2 | 66 " | 24.5 " | 60 " | 24 " | ₩ 2,420,425 | |
T2-3048-6PY | - | 2 | 54 " | 30.5 " | 48 " | 30 " | ₩ 2,099,475 | |
T3-2448-6PY | 분말 코팅 | 3 | 54 " | 24.5 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,541,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.