항목 | 천공 데크 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 몰드 온 고무 |
캐스터 휠 유형 | (2) 강성, (2) 스위블 몰드 온 고무 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 9" |
데크 길이 | 48 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 플러시 데크 |
데크 폭 | 24 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 14 |
핸들 타입 | 탈착식 푸시 |
부하 용량 | 1600의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 49 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 데크 유형 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T-510-P-LU | 36 " | 1-1 / 2 "입술 데크 | 37 " | ₩ 985,582 | ||
T-520-P-LU | 48 " | 1-1 / 2 "입술 데크 | 49 " | ₩ 1,138,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.