항목 | 스토리지 보관함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 슬라이드 래치 |
로커 도어 유형 | Clearview |
사물함 유형 | (1) 와이드, (1) 오프닝 |
잠금 시스템 | 자물쇠 형 |
자재 | 용접 강철 |
조정 가능한 선반 수 | 2 |
선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 33 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 61 " |
층 | 하나의 |
선박 중량 (kg) | 174.15 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 154.94 |
HS 코드 | 9403200020 |
모델 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SL2-A-2448 | 27 " | 49 " | ₩ 3,833,970 | RFQ
|
SL2-A-2460 | 27 " | 61 " | ₩ 4,679,010 | RFQ
|
SL2-A-3048 | 33 " | 49 " | ₩ 4,482,852 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.