그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.1850 |
치수 유형 | 철사 |
드릴 비트 크기 | #13 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 125mm |
목록 번호 | A976 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 185mm |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.2 |
선박 길이 (cm) | 18.6 |
선박 폭 (cm) | 1.2 |
원산지 | FR |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A9761.5 | 0.0591 | 메트릭 | 75mm | 115mm | ₩ 47,162 | |
A9763.0X150 | 0.1181 | 메트릭 | 100mm | 150mm | ₩ 39,567 | |
A9761 / 8 | 0.1250 | 분수 인치 | 105mm | 155mm | ₩ 43,680 | |
A9764.0X175 | 0.1575 | 메트릭 | 120mm | 175mm | ₩ 40,477 | |
A9763 / 16 | 0.1875 | 분수 인치 | 135mm | 195mm | ₩ 51,030 | |
A9766.5X215 | 0.2559 | 메트릭 | 150mm | 215mm | ₩ 68,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.