항목 | 3 양면 레이즈 드 메쉬 박스 트럭 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 비 마킹 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 및 13 ga. |
핸들 타입 | 멋진 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 53 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
모델 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 폭 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3X-1832-5PY | 5" | 1.25 " | 1200의 파운드. | 37 " | 18 " | 32 " | 18 " | ₩ 793,940 | |
RP3X-2436-5PY | 5" | 1.25 " | 1200의 파운드. | 41 " | 24 " | 36 " | 24 " | ₩ 891,625 | |
RP3X-2436-6PY | 6" | 2" | 2000의 파운드 | 41 " | 24 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,378,790 | |
RP3X-2448-6PY | 6" | 2" | 2000의 파운드 | 53 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,446,112 | |
RP3X-3048-6PY | 6" | 2" | 2000의 파운드 | 53 " | 30 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,308,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.