항목 | 모바일 기기 테이블 |
선반 당 용량 | 1200의 파운드 |
카트 재질 | 강철 |
캐스터 Dia. | 9" |
캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 19.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 48 " |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 30 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 플러시 |
선반 유형 | 플러시 |
선반 너비 | 30 " |
탑 소재 | 부드러운 파우더 코팅 스틸 |
선박 중량 (kg) | 55.8 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805010 |
모델 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 탑 소재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-2436-9P | 36 " | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | 부드러운 파우더 코팅 스틸 | ₩ 1,164,415 | |
IP-2436-오후 9시 | 36 " | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | 미끄럼 방지 비닐 표면 | ₩ 1,361,237 | |
IP-2448-9P | 48 " | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | 부드러운 파우더 코팅 스틸 | ₩ 1,286,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.