DAYTON Ind Link 단일 오프셋
스타일 | 모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEC3 | 0.587 " | 41 | 2000 파운드 | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | ₩ 12,110 | |
A | 2YEC6 | 0.851 " | 50 | 6100 파운드 | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ₩ 35,542 | |
A | 2YEC9 | 1.049 " | 60 | 8500 파운드 | 1.049 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.5 " | 0.469 " | 5 | ₩ 43,067 | |
A | 2YED3 | 1.386 " | 80 | 14,500 파운드 | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | 1 | ₩ 7,489 | |
A | 2YED6 | 1.546 " | 100 | 24,000 파운드 | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | 1 | ₩ 15,347 | |
A | 2YEE2 | 2.122 " | 120 | 31,000 파운드 | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | 1 | ₩ 37,100 | |
A | 2YEE3 | 2.269 " | 140 | 46,000 파운드 | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | 1 | ₩ 42,367 | |
A | 2YEE4 | 2.691 " | 160 | 58,000 파운드 | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | 1 | ₩ 59,255 |
Ind 링크 단일 오프셋
Dayton 단일 가닥 오프셋 링크는 롤링 체인을 대체하기에 적합합니다. 인쇄기, 컨베이어 및 와이어 기계에 무거운 짐을 운반하는 데 사용됩니다. 무거운 하중에서 마모 및 신장을 최소화하기 위한 탄소강 구조가 특징입니다. 41, 50, 60, 80, 100, 120, 140 및 160 ANSI 등급 체인 크기로 제공되는 광범위한 오프셋 링크 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 채널 스트립 형광 비품
- 그로멧 테두리
- 화합물 패치 및 수리
- 부싱 줄이기
- 상업용 주방 후드 액세서리
- 제품식별표
- A / C 냉동
- 커플링 및 어답터
- 덕트 팬 및 액세서리
- 합금강
- GENERAC 발전기 유지 보수 키트
- BANJO FITTINGS 스트리트 엘보, 90도
- EDSAL 레코드 보관함, 회색
- DAYTON 래치 키트, 후크 호이스트 중 하나
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 3/8-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- EBERBACH 체 플랫폼
- AMETEK LAMB 솔질된 진공, 송풍기 및 드라이브 모터
- SECURALL PRODUCTS 가연성 페인트/잉크 보관 캐비닛
- ROBERTSHAW 고온 표면 점화기