LITTLE GIANT ERGL-3060-8PYBK 유틸리티 카트 스틸 60l x 30w 3600 Lb.
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
항목 | 용접 된 인체 공학적 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 1800의 파운드 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 비 마킹 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 21 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 핸드 가드가있는 인체 공학적 듀얼 그립 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 3600의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 65.5 " |
전체 폭 | 30.25 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 81.45 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입술 높이 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG-2448-8PYBK | - | 1800의 파운드 | 8" | 3600의 파운드 | 2 | 42 " | 53.5 " | 24.25 " | ₩ 1,170,102 | ||
ERG-3060-8PYBK | - | 1800의 파운드 | 8" | 3600의 파운드 | 2 | 42 " | 65.5 " | 30.25 " | ₩ 1,351,770 | ||
ERGL-2436-8PYBK | 1.5 " | 1800의 파운드 | 8" | 3600의 파운드 | 2 | 42 " | 41.5 " | 24.25 " | ₩ 1,212,750 | ||
3ERLG-3048-BRK | 1-1 / 2 "하단 | 400의 파운드 | 5" | 1200의 파운드. | 3 | 42 " | 53.5 " | 30 " | ₩ 2,089,885 | ||
3ERLGL-2436BRK | 1.5 " | 400의 파운드 | 5" | 1200의 파운드. | 3 | 42 " | 41.5 " | 24 " | ₩ 963,007 | ||
ERLGL-2436-BRK | 1.5 " | 600의 파운드 | 5" | 1200의 파운드. | 2 | 42 " | 41.5 " | 24.25 " | ₩ 819,577 | ||
ERLG-2436-BRK | 1-1 / 2 "하단 | 600의 파운드 | 5" | 1200의 파운드. | 2 | 42 " | 41.5 " | 24.25 " | ₩ 798,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.