항목 | 대형 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | (2) 12 인치, (2) 8 인치 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (2) 경질, (2) 회 전형 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 그레이 / 블루 핸들 |
데크 높이 | 14 " |
데크 길이 | 48 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 플러시 데크 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 이동식 파이프 핸들 |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 50 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 88.65 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 유형 | 데크 길이 | 데크 폭 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-3660-S | 36 " | 몰드 온 고무 | (2) 리지드, (2) 회전 고무 타이어 휠 | 60 " | 36 " | 3000의 파운드 | 43 " | 62 " | ₩ 2,003,732 | ||
NBH-3072-PH | 30 " | 페놀 | (2) 강성, (2) 스위블 페놀 | 72 " | 30 " | 5000의 파운드 | 15.5 " | 74 " | ₩ 1,947,050 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.