LITTLE GIANT 대형 플랫폼 트럭
필터
캐스터 휠 직경: (2) 12 인치, (2) 8 인치 , 캐스터 휠 폭: 2" , 색상: 그레이 / 블루 핸들 , 데크 높이: 14 " , 데크 유형: 플러시 데크 , 마치다: 분말 코팅 , 프레임 재질: 강철 , 게이지: 12 , 손잡이 유형: 이동식 파이프 핸들 , 캐스터 휠 수: 4
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 유형 | 데크 길이 | 데크 폭 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NBH-3072-PH | 30 " | 페놀 | (2) 강성, (2) 스위블 페놀 | 72 " | 30 " | 5000의 파운드 | 15.5 " | 74 " | ₩ 1,947,050 | RFQ
|
B | DT-3048-S | 30 " | 폴리 우레탄 | (2) 경질, (2) 회 전형 폴리 우레탄 | 48 " | 30 " | 4000의 파운드 | 43 " | 50 " | ₩ 1,835,487 | |
C | R-3660-S | 36 " | 몰드 온 고무 | (2) 리지드, (2) 회전 고무 타이어 휠 | 60 " | 36 " | 3000의 파운드 | 43 " | 62 " | ₩ 2,003,732 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 미터 션트
- 타이어 척 및 인플레이터
- 조명 제어 시스템 구성 요소
- 화재 및 연기 댐퍼 액세서리
- 유압 실린더
- 캐비닛
- 절단공구
- 워터 히터
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 음식 서비스 매점 장비
- SUMNER 롤러 헤드 파이프 스탠드
- APPROVED VENDOR 후크 및 아이 클로저
- PROTO 테더 파이프 렌치
- BATTALION 교통량이 많은 경첩
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-8 Un
- EATON 안전 스위치 내부 어셈블리
- ULTRATECH 울트라 사이드와인더 경사로
- VESTIL CASE-1814 시리즈 알루미늄 공구 케이스
- VESTIL VFSP 시리즈 휴대용 전기 적외선 히터
- NIBCO 너트, Wrot 및 주조 구리가 포함된 어댑터