항목 | 용접 된 깊은 선반 주문 피킹 카트 |
선반 당 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 비 마킹 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 15 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
처리 | 관형 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 12 "상단, 1-1 / 2"하단 |
부하 용량 | 3600의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 41 " |
전체 길이 | 64 " |
전체 폭 | 24.25 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 162.56 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 선반 사이의 거리 | 입술 높이 | 전체 길이 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2448X6-6PYWSP | 16.5 " | 6" | 64 " | 48 " | ₩ 2,545,952 | ||
DS2436X3-6PYWSP | 22.5 " | 3" | 52 " | 36 " | ₩ 1,260,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.