항목 | 하수 제거 시스템 |
분지 용량 | 41 갤런 |
분지 높이 | 32 9 / 16 " |
코드 길이 | 20 피트 |
방전 Dia. | 2" |
전기 연결 | 피기 백 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 Hz에서 |
입구 | 4" |
맥스. 머리 | 20 피트 |
맥스. 액체 온도. | 120도 에프 |
상 | 1 |
펌프 본체 재질 | 폴리에틸렌 |
RPM | 1750 RPM |
크기 | 2" |
전압 | 120V 교류 |
선박 중량 (kg) | 30.15 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
509674 | ₩ 2,517,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.