항목 | 다중 선반 주문 피킹 카트 |
선반 당 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 12 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 멋진 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 3600의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
전체 높이 | 65 " |
전체 길이 | 52 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 유형 | 입술 |
선반 너비 | 24 " |
선반 치수 작성 | 12 "L x 21"W |
선박 중량 (kg) | 102.15 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ML-2436-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 2000의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 3 | 46.5 " | 52 " | 24 " | ₩ 1,258,932 | ||
3ML-3060-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 1700의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 3 | 46.5 " | 76 " | 30 " | ₩ 1,454,722 | RFQ
| |
4ML-2448-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 2000의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 4 | 65 " | 64 " | 24 " | ₩ 2,546,302 | ||
4ML-3048-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 2000의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 4 | 65 " | 64 " | 30 " | ₩ 3,262,280 | ||
4ML-3060-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 1700의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 4 | 65 " | 76 " | 30 " | ₩ 2,036,790 | RFQ
| |
5ML-2448-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 2000의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 5 | 65 " | 64 " | 24 " | ₩ 3,291,102 | ||
5ML-3060-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 1700의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 5 | 65 " | 76 " | 30 " | ₩ 3,701,250 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.