BUSSMANN 고속 반도체 퓨즈: 시리즈 FWA
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWA-1000A | 볼트 켜기 | 1.5 " | 1000 | 200VAC에서 150kA | 3.5 " | 150 VAC | ₩ 330,750 | |
B | FWA-250ASI4 | 볼트 켜기 | 1" | 250 | 100VAC에서 150kA, 100VDC에서 80kA, 20VDC에서 150kA | 2 21 / 32 " | 150VAC/DC | ₩ 1,131,497 | |
B | FWA-5A10F | 원통 | 13 / 32 " | 5 | 100VAC/DC에서 150kA | 1.5 " | 150VAC/DC | ₩ 39,322 | |
B | FWA-15A10F | 원통 | 13 / 32 " | 15 | 100VAC/DC에서 150kA | 1.5 " | 150VAC/DC | ₩ 39,322 | |
B | FWA-30A10F | 원통 | 13 / 30 " | 30 | 100VAC/DC에서 150kA | 1.5 " | 150VAC/DC | ₩ 46,427 | |
B | FWA-10A10F | 원통 | 13 / 32 " | 10 | 100VAC/DC에서 150kA | 1.5 " | 150VAC/DC | ₩ 39,322 | |
B | FWA-20A10F | 원통 | 13 / 32 " | 20 | 100VAC/DC에서 150kA | 1.5 " | 150VAC/DC | ₩ 41,160 | |
B | FWA-25A10F | 원통 | 13 / 32 " | 25 | 100VAC/DC에서 150kA | 1.5 " | 150VAC/DC | ₩ 39,322 | |
C | FWA-1500AH | 플러시 끝 | 2" | 1500 | 200VAC에서 130kA, 50VDC에서 130kA | 1.875 " | 130VAC/DC | ₩ 862,977 | |
C | FWA-2000AH | 플러시 끝 | 2" | 2000 | 200VAC에서 130kA, 50VDC에서 130kA | 1.875 " | 130VAC/DC | ₩ 694,697 |
고속 반도체 퓨즈: 시리즈 FWA
BUSSMANN 고속 반도체 퓨즈(시리즈 FWA)는 광범위한 북미 블레이드 및 플러시 엔드 스타일 퓨즈 및 액세서리를 제공합니다. 낮은 에너지 손실로 낮은 에너지 통과(I2t)를 제공하도록 설계 및 구성이 향상되었습니다. 우수한 DC 성능과 낮은 아크 전압으로 뛰어난 사이클링 기능을 제공합니다. 멜라민 및 세라믹 본체로 제공되는 다양한 Bussmann 반도체 퓨즈 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 부착물 및 액세서리
- 추위 장갑
- 자동차 퓨즈
- 옥수수 털 및 앵글 빗자루
- 식수대
- 구조
- 비품
- 스타터 및 접촉기
- 전선 및 케이블
- 스프링
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 40V
- APACHE MILLS 피로 방지 러너
- INGERSOLL-RAND 산업용 의무 권총 바늘 스케일러
- RUBBERMAID 컷 엔드 먼지 걸레
- HECK INDUSTRIES 사각 튜브 다이
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 소켓
- CRYDOM 방열판
- METALTECH 비계 애드온
- MORSE DRUM 봉
- VESTIL 난간이 있는 AWR-G 시리즈 알루미늄 그립 스트럿 도보 경사로