플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN FWA-10A10F 퓨즈 10a Fwa 150vac/dc | AE2FKU 4XC73

BUSSMANN FWA-10A10F 퓨즈 10a Fwa 150vac/dc

재고 있음 있음
항목: AE2FKU 모델: FWA-10A10F크로스 참조: 4XC73

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 39,322 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목반도체 퓨즈
본체 재질멜라민
바디 스타일원통
클래스고속
지름13 / 32 "
요소하나의
기능적으로 같음페라 즈 / 골드 A15QS
퓨즈 앰프10
표시 / 비 표시비지시
인터럽트 등급100VAC/DC에서 150kA
길이1.5 "
거부 / 비 거부비 거부
속도빠른 연기
정격 전압150VAC/DC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.02
선박 길이 (cm)3.81
선박 폭 (cm)1.02
HS 코드8536100040
원산지GB

제품 변형

프로덕트모델바디 스타일지름퓨즈 앰프인터럽트 등급길이정격 전압가격
BUSSMANN FWA-1000A 퓨즈 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000A볼트 켜기1.5 "1000200VAC에서 150kA3.5 "150 VAC₩ 251,234
BUSSMANN FWA-1500AH 퓨즈 1500a Fwa 130vac/dc | AA9PCY 1EH44 FWA-1500AH플러시 끝2"1500200VAC에서 130kA, 50VDC에서 130kA1.875 "130VAC/DC₩ 949,882
BUSSMANN FWA-2000AH 퓨즈 2000a Fwa 130vac/dc | AA9PCZ 1EH45 FWA-2000AH플러시 끝2"2000200VAC에서 130kA, 50VDC에서 130kA1.875 "130VAC/DC₩ 753,725
BUSSMANN FWA-250ASI4 퓨즈 250a Fwa 150vac/dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4볼트 켜기1"250100VAC에서 150kA, 100VDC에서 80kA, 20VDC에서 150kA2 21 / 32 "150VAC/DC₩ 1,227,677
BUSSMANN FWA-5A10F 퓨즈 5a Fwa 150vac/dc | AE2FKT 4XC71 FWA-5A10F원통13 / 32 "5100VAC/DC에서 150kA1.5 "150VAC/DC₩ 39,322
BUSSMANN FWA-15A10F 퓨즈 15a Fwa 150vac/dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10F원통13 / 32 "15100VAC/DC에서 150kA1.5 "150VAC/DC₩ 39,322
BUSSMANN FWA-20A10F 퓨즈 20a Fwa 150vac/dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10F원통13 / 32 "20100VAC/DC에서 150kA1.5 "150VAC/DC₩ 41,160

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN FWA-10A10F 퓨즈 10a Fwa 150vac/dc
₩ 39,322 /단위