항목 | 전면 선반 캐비닛 열기 |
색상 | 라이트 그레이 |
마감재 | 파우더 코트 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 22.5 " |
전체 높이 | 33.5 " |
전체 폭 | 40.25 " |
선반 용량 | 440의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 81 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9403100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XSDW0750-TSC / LG | 라이트 그레이 | 28.5 " | 56.5 " | ₩ 2,470,335 | ||
XSDW0750-TSC / CB | 클래식 블루 | 28.5 " | 56.5 " | ₩ 2,470,335 | ||
XSHS0750-TSC / CB | 클래식 블루 | 22.5 " | 40.25 " | ₩ 1,433,897 | ||
XSDW750-TSC | 밝은 파랑 | 28.5 " | 56.5 " | ₩ 2,470,335 | ||
XSHS0750-TSC | 밝은 파랑 | 22.5 " | 40.25 " | ₩ 1,433,897 | ||
XSSC0750-TSCBB | 밝은 파랑 | 28.5 " | 28.25 " | ₩ 1,457,347 | ||
XSSC0750-TSCCB | 클래식 블루 | 28.5 " | 28.25 " | ₩ 1,457,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.