Lista 잠금 시스템
Lista 잠금 시스템을 사용하면 필요에 따라 분배 시스템을 구성할 수 있는 최대의 유연성을 제공하면서 사용자가 보관된 상품에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. Lista는 키 잠금, 숫자 조합 잠금, RFID 배지를 사용하는 RFID 잠금 및 Lista Access 소프트웨어를 사용하여 프로그래밍된 액세스를 위한 자동 잠금 기능을 제공합니다.
1945년부터 Lista는 창고, 작업장, 자동차, 관리, 금속 가공 및 교육 현장/응용 분야에 사용할 가구를 제조해 왔습니다. Lista AG는 스위스 Erlen에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 작업 공간 및 스토리지 솔루션의 선두 제조업체 중 하나입니다. 브랜드의 통합 관리 시스템은 ISO 9001(품질 관리 시스템), ISO 14001(환경 관리 시스템) 및 ISO 45001(산업 안전 보건 관리 시스템)과 같은 국제 표준을 충족합니다. 상세 보기
성형 도구 홀더, 도구 트레이, 직선 마운팅 브래킷 및 앵글 마운팅 브래킷을 포함합니다. 작업 센터 보관 트레이는 양쪽 끝을 사용할 수 있도록 제거하고 뒤집을 수 있습니다. 내유성 및 내화학성 트레이는 양쪽 끝에 텍스처 라벨 영역이 있어 접착식 식별 라벨을 쉽게 제거할 수 있습니다.
도구를 쉽고 안전하게 운반 할 수 있도록 부드러운 이동성, 내구성, 기능 및 무게 용량을 제공합니다. 4 쌍의 마운팅 브래킷을 포함하는 2400 개의 견고한 캐스터 및 XNUMX 개의 회전 캐스터; XNUMXlb 부하 용량
도구, 기계 부품, 하드웨어, 장비 설명서 등을 안전하게 보관할 수 있습니다. 작업장 및 생산 영역의 워크 스테이션에 안정적이고 경제적 인 솔루션을 제공하십시오. 완전히 확장 가능한 서랍과 스태킹 기능을 갖춘 견고하고 잠금 가능한 강철 캐비닛입니다. 서랍 확장의 볼 베어링
완전히 확장 가능한 서랍과 스태킹 기능을 갖춘 견고한 잠금 식 강철 캐비닛으로 바닥 공간을 절약 할 수 있습니다. 조정 가능한 파티션 및 디바이더를 사용하면 특정 요구 사항을 충족하도록 구획을 구성 할 수 있습니다. 모든 이동 캐비닛의 표준 안전 장치는 한 손으로 작동 할 수 있습니다. 최대 15 개의 서랍을 사용할 수있는 변형
최대 440lb 무게의 파일, 부품, 도구 및 장비를 안전하게 보관할 수 있도록 차고 및 창고에서 사용하기위한 개방형 전면 및 슬라이딩 도어 선반 캐비닛. 파우더 코팅 마감 처리 된 내구성있는 강철 구조를 갖추고 있으며 최대 4 개의 변형으로 제공됩니다. 선반
Lista의 제품 라인에는 서랍 시스템, 작업대, 워크스테이션 시스템, 작업장 트롤리, 캐비닛 시스템, 선반 시스템, 운송 시스템 및 액세스 제어 시스템이 포함됩니다. 리스타 서랍장 최대 440lb(199.581kg)의 내하중을 제공하며 공작 기계, 하드웨어 및 액세서리를 안전하고 안전하게 보관하는 데 이상적입니다. 특정 요구 사항을 충족하도록 구획을 구성하기 위한 조정 가능한 파티션 및 분할기가 있는 완전히 확장 가능한 서랍이 있습니다. 리스타 작업대 피팅 및 조립, 금속 가공 및 장비 테스트 응용 분야를 위한 산업 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 이 장치의 각 서랍에는 인체공학적으로 설계된 서랍 손잡이가 있어 보관된 물품을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.
Lista 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Stanley Vidmar, Durham Manufacturing 및 Tennsco 파트 번호(제조업체의 부품 번호)에 대한 개별 참조와 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 작업대, 캐비닛 및 액세서리를 찾고 있다면 다음과 같은 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Lista 제품은 일반적으로 중소형 크기이며 소형 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
Lista 잠금 시스템을 사용하면 필요에 따라 분배 시스템을 구성할 수 있는 최대의 유연성을 제공하면서 사용자가 보관된 상품에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. Lista는 키 잠금, 숫자 조합 잠금, RFID 배지를 사용하는 RFID 잠금 및 Lista Access 소프트웨어를 사용하여 프로그래밍된 액세스를 위한 자동 잠금 기능을 제공합니다.
Lista 전자 액세스 제어 시스템은 Lista 제품, 컴파트먼트 및 부품의 전자 액세스 관리를 위한 맞춤형 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 저장된 콘텐츠가 포함된 모듈/서랍을 결합, 배포 및 구성하여 캐비닛을 유연하게 구성할 수 있습니다.
예, Lista는 기능을 손상시킬 수 있는 정전기 방전으로부터 전기 도구 및 기타 ESD에 민감한 구성 요소를 보호하기 위해 ESD 안전 특성을 갖춘 장비를 제공합니다.
Lista 제품은 다양한 옵션 기능이 있는 다양한 버전으로 제공됩니다. 서랍 캐비닛, 작업대 및 선반 시스템과 같은 제품은 다양한 요구 사항을 충족하도록 개별적으로 구성 및 조정할 수 있습니다. 사용자는 다양한 내부 분할 및 잠금 솔루션을 통해 다양한 치수, 색상 및 디자인의 Lista 제품을 얻을 수 있습니다.
Lista가 제공하는 개방형 및 슬라이딩 도어 선반 캐비닛은 차고 및 창고에서 파일, 부품, 도구 및 소형 장비와 같은 작고 가벼운 품목을 안전하게 보관하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 또한 쉬운 설치 및 유지 보수를 위해 Lista 캐비닛 부품을 공급합니다.