Eductor-Jet 펌프
이덕터 제트 펌프는 고압 증기/액체를 사용하여 액체와 가스를 펌핑하여 강력한 진공 펌핑 작용을 생성하도록 설계되었습니다. 흡입은 액체를 끌어당겨서...자세히 보기
플로트 도크 워터 이덕 터 시리즈, 펌프
유지 보수가 필요 없는 제트 펌프
Dayton 증기 작동식 제트 펌프는 유체 혼합, 진공 펌프 물, 해수 담수화, 곡물 이동 또는 고체 입상 물질 등에 적합합니다. 이 제트 추출기는 부식, 침식 및 캐비테이션에 대한 저항성을 제공하기 위해 청동으로 만들어집니다. 흡입구를 통과하는 액체를 고압 증기로 변환하여 강력한 진공 펌핑 작용을 생성합니다. 이 장치는 자흡식이며 움직이는 구성 요소가 없으므로 유지 보수가 거의 필요하지 않으며 설치가 쉽습니다. 5.875~14.437인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 증기 작동식 제트 펌프는 유체 혼합, 진공 펌프 물, 해수 담수화, 곡물 이동 또는 고체 입상 물질 등에 적합합니다. 이 제트 추출기는 부식, 침식 및 캐비테이션에 대한 저항성을 제공하기 위해 청동으로 만들어집니다. 흡입구를 통과하는 액체를 고압 증기로 변환하여 강력한 진공 펌핑 작용을 생성합니다. 이 장치는 자흡식이며 움직이는 구성 요소가 없으므로 유지 보수가 거의 필요하지 않으며 설치가 쉽습니다. 5.875~14.437인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
액체 작동 제트, 주철
Dayton 액체 작동식 제트기는 유체 혼합, 물 펌핑, 자재 및 곡물 운송, 해수 담수화 등을 위해 설계되었습니다. 이 주철 구조 펌프는 작동을 위해 전기가 필요하지 않습니다. 그들은 고압 액체를 펌핑하여 강력한 흡입력을 형성하고 이차 액체를 펌프로 끌어들입니다. 이 펌프는 150 PSI의 최대 압력 등급을 견딜 수 있습니다. 안전한 연결을 위해 양쪽 입구에 NPT 스레드가 있습니다. 다양한 액체 작동식 제트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 액체 작동식 제트기는 유체 혼합, 물 펌핑, 자재 및 곡물 운송, 해수 담수화 등을 위해 설계되었습니다. 이 주철 구조 펌프는 작동을 위해 전기가 필요하지 않습니다. 그들은 고압 액체를 펌핑하여 강력한 흡입력을 형성하고 이차 액체를 펌프로 끌어들입니다. 이 펌프는 150 PSI의 최대 압력 등급을 견딜 수 있습니다. 안전한 연결을 위해 양쪽 입구에 NPT 스레드가 있습니다. 다양한 액체 작동식 제트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스팀 작동 316 스테인리스 스틸 제트
Dayton 증기 작동식 제트 펌프는 고압 증기 메커니즘을 사용하여 펌프 본체 내에서 강력한 흡입력을 생성하여 다양한 액체와 가스를 효율적으로 펌핑하는 데 적합합니다. 이 장치는 유체 혼합, 재료 흡수 및 운반, 진공 펌핑 물 및 해수 담수화 및 기타 응용 분야에 이상적입니다. 강도와 내부식성을 위해 스테인리스강 구조로 되어 있으며 3/4, 1 및 1-1/2인치 NPT 입구 포트 크기로 제공됩니다.
Dayton 증기 작동식 제트 펌프는 고압 증기 메커니즘을 사용하여 펌프 본체 내에서 강력한 흡입력을 생성하여 다양한 액체와 가스를 효율적으로 펌핑하는 데 적합합니다. 이 장치는 유체 혼합, 재료 흡수 및 운반, 진공 펌핑 물 및 해수 담수화 및 기타 응용 분야에 이상적입니다. 강도와 내부식성을 위해 스테인리스강 구조로 되어 있으며 3/4, 1 및 1-1/2인치 NPT 입구 포트 크기로 제공됩니다.
유지 보수가 필요 없는 제트 펌프, 주철 구조
Dayton 제트 추출기는 고압 증기를 사용하여 강력한 진공 펌핑 작업을 생성함으로써 다양한 유체와 가스를 효율적으로 펌핑하도록 설계되었습니다. 유지 관리가 필요 없는 이러한 제트는 펌프 본체 내에서 강력한 흡입력을 생성하여 유체 혼합, 해수 담수화, 이동 곡물 또는 고체 입상 물질 등을 허용합니다. 그런 다음 액체/기체는 압력 하에서 배출 포트를 통해 배출됩니다. 이 증기 작동식 제트 펌프는 자체 프라이밍 방식이며 움직이는 부품이 없습니다. 이 펌프는 유지 보수가 거의 필요하지 않으며 설치가 쉽습니다. 1.75~4.437인치 범위의 높이로 제공되는 광범위한 주철 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 제트 추출기는 고압 증기를 사용하여 강력한 진공 펌핑 작업을 생성함으로써 다양한 유체와 가스를 효율적으로 펌핑하도록 설계되었습니다. 유지 관리가 필요 없는 이러한 제트는 펌프 본체 내에서 강력한 흡입력을 생성하여 유체 혼합, 해수 담수화, 이동 곡물 또는 고체 입상 물질 등을 허용합니다. 그런 다음 액체/기체는 압력 하에서 배출 포트를 통해 배출됩니다. 이 증기 작동식 제트 펌프는 자체 프라이밍 방식이며 움직이는 부품이 없습니다. 이 펌프는 유지 보수가 거의 필요하지 않으며 설치가 쉽습니다. 1.75~4.437인치 범위의 높이로 제공되는 광범위한 주철 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
액체 작동 Pvc 제트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5NAU7 | AE4VZB | ₩ 2,777,722 |
Eductor-Jet 펌프
Raptor Supplies 다양한 제공 데이튼 (Dayton) 고압 증기/액체를 사용하여 액체/가스를 펌핑하는 데 적합한 이덕터 제트 펌프는 해수 담수화, 유체 혼합 및 입상 물질 이송 응용 분야에 이상적입니다. 일부 모델에는 내구성을 보장하면서 연마제 및 용액을 전달할 수 있는 청동 구조가 있습니다. 액체 및 증기 작동 옵션으로 제공되는 유지보수가 필요 없는 광범위한 이덕터 제트 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
PVC 이덕터를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
PVC 이덕터는 내식성이 있으며 연속 및 간헐 작동 모두에 사용할 수 있습니다. 마모되는 움직이는 부품이 없으며 AFFF(수성 소방 폼)를 펌핑하는 데 널리 사용됩니다.
벤츄리 효과란?
벤츄리 효과는 유체가 파이프의 제한된 부분(또는 초크)을 통해 흐를 때 발생하는 유체 압력의 감소입니다. 이 메커니즘은 속도를 증가시키고 압력을 감소시켜 유체의 흐름을 가속화하여 유체가 시스템 밖으로 배출되도록 합니다. 흐름이 수축을 벗어나면 압력이 주변 파이프 수준으로 다시 증가합니다.
이덕터 노즐은 어떻게 작동합니까?
빠르게 움직이는 유체는 노즐의 테이퍼진 모양에서 운동 에너지를 얻어 노즐 끝에서 압력이 감소합니다. 압력 차이로 인해 원하는 유체가 이덕터로 흡입되어 흐름 흐름과 혼합되어 배출됩니다.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 파이프/튜브/절연
- 장갑 및 손보호 장비
- 알류미늄
- 해양 및 RV 펌프
- 교정 분동
- 경고 채찍
- 수위 모니터링 시스템
- 덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- ACCUFORM SIGNS 안전 라벨
- WESTWARD 액세서리 트레이
- GENERAL ELECTRIC SGHB 계열 몰드 케이스 회로 차단기, MicroVersaTrip
- JOHNSON CONTROLS 2 방향 물 조절 밸브
- UNISTRUT 계단 트레드 지원
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- TRICO 자동 순환 펌프
- WRIGHT TOOL 메트릭 임팩트 소켓 세트, 6포인트
- MILLER ELECTRIC 가스 조정기
- NIROFLEX USA 절단 방지 보호복