LIQUATITE EF-12x100 GRY 도관 리퀴드 타이트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 액체 밀폐 도관 |
굽힘 반경 | 4.2 " |
색상 | 회색 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
핵심 소재 | 경제성, 내식성 유연한 강철 |
내부 Dia. | 0.820 " |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 100ft. |
외부 Dia. | 1.03 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 176도 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 핵심 소재 | 내부 Dia. | 항목 | 자켓 소재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-11x100 그레이 | -4도 ~ 140도 | 3" | 1 / 2 " | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.622 " | 유연한 액체 밀폐 도관 | 난연성 PVC | 0.82 " | ₩ 421,750 | ||
LA-12x100 그레이 | -4도 ~ 140도 | 4.2 " | 3 / 4 " | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.820 " | 유연한 액체 밀폐 도관 | 난연성 PVC | 1.03 " | ₩ 582,890 | ||
EF-10x100 그레이 | -4도 ~ 176도 | 2" | 3 / 8 " | 경제성, 내식성 유연한 강철 | 0.484 " | 유연한 액체 밀폐 도관 | PVC | 0.69 " | ₩ 196,507 | ||
EF-11x100 그레이 | -4도 ~ 176도 | 3" | 1 / 2 " | 경제성, 내식성 유연한 강철 | 0.622 " | 유연한 액체 밀폐 도관 | PVC | 0.82 " | ₩ 196,507 | ||
EF-13x100 그레이 | -4도 ~ 176도 | 5.5 " | 1" | 경제성, 내식성 유연한 강철 | 1.041 " | 유연한 액체 밀폐 도관 | PVC | 1.29 " | ₩ 541,135 | ||
AT-15 | - | - | - | - | - | 도관 | - | - | ₩ 1,761,165 | ||
AT-14 | - | - | - | - | - | 도관 | - | - | ₩ 1,310,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.