그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 돌리 |
캐스터 Dia. | 2.5 " |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 1" |
색상 | 검정 |
돌리 용량 | 120의 파운드 |
드럼 용량 | 16 갤런 |
높이 | 5.25 " |
캐스터 수 | 4 |
외부 Dia. | 14 " |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 40.13 |
HS 코드 | 8716905060 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 드럼 용량 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
84191 | 8 갤런 | 12 " | ₩ 176,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.