항목 | 가위 리프트 테이블 |
기본 크기 | 25 "X 64" |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
최대 신장 | 55 " |
최대 플랫폼 크기 | 48 "X 96" |
최소 신장 | 7.5 " |
수직 여행 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 456.75 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LPT3W-060-48 | 34.75 "X 64" | 60 "X 96" | ₩ 14,553,000 | ||
LPT4W-060-48 | 46.75 "X 64" | 72 "X 96" | ₩ 15,228,818 | ||
LPT-060-48-XXL | - | 48 "X 192" | - | RFQ
| |
LPT-060-48-XXW | - | 96 "X 98" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.