그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윈치 스트랩 |
조정 유형 | 타이 다운 윈치 (포함되지 않음) |
본체 재질 | 응회암 가장자리 |
파단 강도 | 15,000의 파운드 |
색상 | 노란색 |
피팅 스타일 | 유 후크 |
하드웨어 재료 | 강철 |
스트랩 길이 | 30ft. |
스트랩 너비 | 4" |
작업 부하 제한 | 5000 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 6307909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조정 유형 | 본체 재질 | 피팅 스타일 | 하드웨어 재료 | 스트랩 길이 | 스트랩 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61201 | 윈치 | 폴리 에스테르 | 플랫 훅 | 헤비 듀티 스틸 | 27ft. | 4" | ₩ 79,327 | ||
61205 | 윈치 | 폴리 에스테르 | 삼각형 링 | 헤비 듀티 스틸 | 27ft. | 4" | ₩ 103,862 | ||
61217 | 윈치 | 폴리 에스테르 | 꿰매어진 눈 | - | 27ft. | 4" | ₩ 69,860 | ||
61203 | 타이 다운 윈치 (포함되지 않음) | 폴리 에스테르 | 플랫 훅 | 강철 | 27ft. | 3" | ₩ 86,397 | ||
61206 | 타이 다운 윈치 (포함되지 않음) | 폴리 에스테르 | 삼각형 링 | 강철 | 30ft. | 4" | ₩ 101,727 | ||
61207 | 타이 다운 윈치 (포함되지 않음) | 폴리 에스테르 | 삼각형 링 | 강철 | 27ft. | 3" | ₩ 105,227 | ||
61209 | 타이 다운 윈치 (포함되지 않음) | 폴리 에스테르 | 그랩 후크 | 강철 | 27ft. | 4" | ₩ 117,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.