그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 9,600의 파운드. |
초커 히치 용량 | 3800의 파운드 |
색상 | 노란색 |
눈가리개 | 11 " |
길이 | 8ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 3에게 입력 |
슬링 유형 | 편평한 눈과 눈 |
온도. 범위 | 200도 F |
수직 히치 용량 | 4800의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 3" |
원사 코팅 | 유액 |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 6307909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 슬링 유형 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 온도. 범위 | 수직 히치 용량 | 웹 등급 | 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE1802TFX6 | 편평한 눈과 눈 | 6,400의 파운드. | 2500의 파운드 | -50도 ~ 200도 F | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 은 | ₩ 53,042 | ||
EE1802TFX8 | 편평한 눈과 눈 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | -50도 ~ 200도 F | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 은 | ₩ 68,530 | ||
EE1803TFX6 | 편평한 눈과 눈 | 9,600의 파운드. | 3800의 파운드 | -50도 ~ 200도 F | 4800의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 3" | 은 | ₩ 90,825 | ||
EE1804TFX8 | 편평한 눈과 눈 | 12,800의 파운드. | 5000의 파운드 | -50도 ~ 200도 F | 6400의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 4" | 은 | ₩ 122,395 | ||
EE1602DFX20 | 편평한 눈과 눈 | 4,800의 파운드. | 1900의 파운드 | -50도 ~ 200도 F | 2400의 파운드 | Light-Duty 제품 | 2" | 노란색 | ₩ 62,160 | ||
EE1603DFX20 | 편평한 눈과 눈 | 7,200의 파운드. | 2900의 파운드 | -50도 ~ 200도 F | 3600의 파운드 | Light-Duty 제품 | 3" | 노란색 | ₩ 101,010 | ||
EE1604DFX10 | 편평한 눈과 눈 | 9,600의 파운드. | 3800의 파운드 | -50도 ~ 200도 F | 4800의 파운드 | Light-Duty 제품 | 4" | 노란색 | ₩ 80,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.