그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오토바이 타이 다운 스트랩 |
조정 유형 | 래칫 휠 장치 |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
파단 강도 | 2100의 파운드 |
색상 | 검정 |
피팅 스타일 | 제이 후크 |
하드웨어 재료 | 강철 |
스트랩 길이 | 12 " |
스트랩 너비 | 1" |
작업 부하 제한 | 700의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 파단 강도 | 색상 | 피팅 스타일 | 스트랩 길이 | 스트랩 너비 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9004001 | 나일론 | 12,000의 파운드 | 백 | - | 45 " | 2" | 2400 파운드 | ₩ 52,727 | ||
9004002 | 나일론 | 12,000의 파운드 | 백 | - | 54 " | 2" | 2400 파운드 | ₩ 56,805 | ||
9004005 | 나일론 | 12,000의 파운드 | 백 | - | 56 " | 2" | 2400 파운드 | ₩ 56,875 | ||
9004006 | 나일론 | 12,000의 파운드 | 백 | - | 60 " | 2" | 2400 파운드 | ₩ 57,872 | ||
9004017 | 폴리 에스테르 | 2100의 파운드 | 검정 | 제이 후크 | 6" | 1" | 700의 파운드 | ₩ 48,247 | ||
MCT | 폴리 에스테르 | 2100의 파운드 | 빨간색 | 제이 후크 | 8" | 1" | 700의 파운드 | ₩ 46,900 | ||
MCHS | 폴리 에스테르 | 2100의 파운드 | 빨간색 | 꿰매어진 눈 | 2ft. | 1" | 700의 파운드 | ₩ 11,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.