LIFT-ALL 58SOSW10X16 체인 슬링 싱글 레그 22600파운드 5/8인치 16피트
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
항목 | 체인 슬링 |
부착 유형 | 직사각형 링크 및 슬링 후크 |
체인 크기 | 5 / 8 " |
색상 | 블랙, 레드 |
마감재 | 그린 |
학년 | 100 |
길이 | 16ft. |
자재 | 강철 |
체인 수 | 1 |
전반적인 도달 | 16 피트 |
단일 용량 | 22600의 파운드 |
슬링 유형 | 조난 신호 |
UPC | 697886619480 |
작업 부하 제한 | 22,600의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 31.57 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 7315822000 |
원산지 | US |
모델 | 체인 크기 | 길이 | 전반적인 도달 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
58SOSW10X10 | 5 / 8 " | 10ft. | 10 피트 | 22,600의 파운드 | ₩ 1,544,550 | |
58SOSW10X12 | 5 / 8 " | 12ft. | 12 피트 | 22,600의 파운드 | ₩ 2,257,675 | |
58SOSW10X14 | 5 / 8 " | 14ft. | 14 피트 | 22,600의 파운드 | ₩ 1,826,072 | |
58SOSW10X18 | 5 / 8 " | 18ft. | 18 피트 | 22,600의 파운드 | ₩ 2,659,737 | |
58SOSW10X20 | 5 / 8 " | 20ft. | 20 피트 | 22,600의 파운드 | ₩ 2,896,495 | |
58SOSW10X5 | 5 / 8 " | 5ft. | 5 피트 | 22,600의 파운드 | ₩ 1,192,625 | |
58SOSW10X6 | 5 / 8 " | 6" | 6 피트 | 22,600의 파운드 | ₩ 1,263,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.