LIFT-ALL 4T110X8 새총 철망사 L8ft Diameter3in Vll4800lb
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 메쉬 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 9,600의 파운드. |
초커 히치 용량 | 4800의 파운드 |
길이 | 8ft. |
자재 | 아연 도금 강판 |
슬링 등급 | 1에게 입력 |
슬링 유형 | 초커와 삼각형 |
터미널 Dia. | 3" |
UPC | 697886101053 |
수직 히치 용량 | 4800의 파운드 |
폭 | 4" |
철사 게이지 | 10 |
선박 중량 (kg) | 10.7 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 길이 | 자재 | 수직 히치 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T110X3 | 4600의 파운드 | 2300의 파운드 | 3ft. | 강철 | 2300의 파운드 | 2" | ₩ 405,440 | |
3T110X6 | 7,000의 파운드. | 3500의 파운드 | 6" | 강철 | 3500의 파운드 | 3" | ₩ 601,282 | |
4T110X10 | 9,600의 파운드. | 4800의 파운드 | 10ft. | 강철 | 4800의 파운드 | 4" | ₩ 903,420 | |
4T110X4 | 9,600의 파운드. | 4800의 파운드 | 4ft. | 강철 | 4800의 파운드 | 4" | ₩ 772,030 | |
4T110X6 | 9,600의 파운드. | 4800의 파운드 | 6" | 아연 도금 강판 | 4800의 파운드 | 4" | ₩ 1,042,825 | |
10T110X18 | 24,000의 파운드. | 12,000의 파운드 | 18ft. | 강철 | 12,000의 파운드 | 10 " | ₩ 2,437,452 | |
6T110X12 | 14,400의 파운드. | 7200의 파운드 | 12ft. | 강철 | 7200의 파운드 | 6" | ₩ 1,302,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.