그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨어 패드 플랫 퀵 슬리브 뿌카 |
색상 | 백 |
길이 | 1" |
자재 | 나일론 |
슬링 폭 | 1" |
두께 | 3 / 4 " |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 슬링 폭 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FQSNX1 | 노란색 | 웨어 패드 플랫 퀵 슬리브 웹 | 1" | 나일론 | 1" | 0.4 " | 3" | ₩ 27,632 | ||
4FQSNX1 | 노란색 | 마모 패드 | 12 " | 푸카 | 2" | 3 / 16 " | - | ₩ 35,140 | ||
6FQSNX1 | 노란색 | 마모 패드 | 12 " | 푸카 | 4" | 3 / 16 " | - | ₩ 56,210 | ||
4FQSPX1 | 백 | 마모 패드 | 12 " | 푸카 | 2" | 5 / 16 " | - | ₩ 45,675 | ||
6FQSPX1 | 백 | 마모 패드 | 12 " | 푸카 | 4" | 5 / 16 " | - | ₩ 55,422 | ||
3SSNX1 | 노란색 | 마모 패드 | 1" | 나일론 | 1" | 3 / 8 " | 3" | ₩ 23,870 | ||
4SSN | 노란색 | 마모 패드 | 1" | 나일론 | 2" | 3 / 8 " | 4" | ₩ 36,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.