ROWE 18 AWG 실리콘 리드 와이어
필터
케이블 유형 : HV , 도체 재료: 주석 도금 된 구리 , 단열재: Rowe R800 실리콘 화합물 , 재킷 색상: 검정 , 스풀 길이: 50ft. , 좌초: 16/30 , 와이어 게이지: 18 AWG
스타일 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R800-0518-0-50 | 0.11 " | 5K VDC | ₩ 218,522 | |
A | R800-1018-0-50 | 0.13 " | 10K VDC | ₩ 239,662 | |
A | R800-2518-0-50 | 0.195 " | 25K VDC | ₩ 275,257 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라스크
- 스톡 탱크
- 솔라 패널 마운팅 하드웨어
- 널링 도구
- 유압식 수중 쓰레기 펌프
- 유압시스템 구성품
- 크림핑 장비
- 케미컬펌프
- 데이터 기록계
- 우물펌프
- MEDCASTER 전체 잠금 장치가있는 스위블 플레이트 캐스터
- DAYTON 레이디 얼 볼 베어링
- E JAMES & CO 고무 시트, 부나 고무
- KIMBLE CHASE 플라스크 필터링
- DIXON 미니 인라인 윤활기
- THOMAS & BETTS LTGES09B 시리즈 도관
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- OIL SAFE 여과 패널
- KISSLER & CO 전환기 욕조 스파우트
- THOMSON 선형 샤프트 지지 레일