항목 | 와이어 로프 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 40,000의 파운드 |
초커 히치 용량 | 14,400의 파운드 |
길이 | 9ft. |
자재 | 강철 |
로프 Dia. | 1" |
슬링 유형 | 눈과 눈 |
온도. 범위 | -60도 ~ 400도 F |
수직 히치 용량 | 19,600의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 12.69 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 7312102000 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 로프 Dia. | 수직 히치 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12EEX9 | 10,200의 파운드 | 3800의 파운드 | 1 / 2 " | 5000의 파운드 | ₩ 170,957 | |
12IEEX9 | 10,200의 파운드 | 3800의 파운드 | 1 / 2 " | 5000의 파운드 | ₩ 103,985 | |
1IEEX9 | 40,000의 파운드 | 14,400의 파운드 | 1" | 19,600의 파운드 | ₩ 390,092 | |
34EEX9 | 22,000의 파운드 | 8200의 파운드 | 3 / 4 " | 11,200의 파운드 | ₩ 384,177 | |
34IEEX9 | 22,000의 파운드 | 8200의 파운드 | 3 / 4 " | 11,200의 파운드 | ₩ 215,670 | |
38EEX9 | 5800의 파운드 | 2200의 파운드 | 3 / 8 " | 2800의 파운드 | ₩ 153,685 | |
38IEEX9 | 5800의 파운드 | 2200의 파운드 | 3 / 8 " | 2800의 파운드 | ₩ 63,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.