LIFT-ALL 1DOSW8X8 체인 슬링 이중 다리 82600 파운드 1인치 8피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 슬링 |
부착 유형 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 |
체인 크기 | 1" |
색상 | 블랙, 레드 |
60도에서 두 배 용량 | 82600의 파운드 |
마감재 | 그린 |
학년 | 80 |
길이 | 8ft. |
자재 | 강철 |
체인 수 | 2 |
전반적인 도달 | 8 피트 |
슬링 유형 | DOS |
작업 부하 제한 | 82,600의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 87.17 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 7315822000 |
원산지 | US |
모델 | 부착 유형 | 체인 크기 | 길이 | 체인 수 | 전반적인 도달 | 슬링 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DOSW8X10 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 1" | 10ft. | 2 | 10 피트 | DOS | 82,600의 파운드 | ₩ 12,910,642 | |
1DOSW8X12 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 1" | 12ft. | 2 | 12 피트 | DOS | 82,600의 파운드 | ₩ 15,350,982 | |
1DOSW8X14 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 1" | 14ft. | 2 | 14 피트 | DOS | 82,600의 파운드 | ₩ 16,625,245 | |
1DOSW8X16 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 1" | 16ft. | 2 | 16 피트 | DOS | 82,600의 파운드 | ₩ 17,893,732 | |
1DOSW8X18 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 1" | 18ft. | 2 | 18 피트 | DOS | 82,600의 파운드 | ₩ 19,156,882 | |
1DOSW8X20 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 1" | 20ft. | 2 | 20 피트 | DOS | 82,600의 파운드 | ₩ 20,415,115 | |
1DOSW8X5 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 1" | 5ft. | 2 | 5 피트 | DOS | 82,600의 파운드 | ₩ 10,837,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.