LIFT-ALL 12EEX11 슬링 와이어 로프 11피트 길이 수직 용량 5000파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 로프 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 10,200의 파운드 |
초커 히치 용량 | 3800의 파운드 |
길이 | 11ft. |
자재 | 강철 |
로프 Dia. | 1 / 2 " |
슬링 유형 | 눈과 눈 |
온도. 범위 | -60도 ~ 400도 F |
수직 히치 용량 | 5000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.84 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 7312102000 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 길이 | 로프 Dia. | 수직 히치 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14IEEX4 | 2,600의 파운드. | 960의 파운드 | 4ft. | 1 / 4 " | 1300의 파운드 | ₩ 35,245 | |
38IEEX6 | 5,800의 파운드. | 2200의 파운드 | 6" | 3 / 8 " | 2800의 파운드 | ₩ 57,050 | |
12IEEX6 | 10,200의 파운드. | 3800의 파운드 | 6" | 1 / 2 " | 5000의 파운드 | ₩ 76,160 | |
14IEEX2 | 2,600의 파운드. | 960의 파운드 | 2" | 1 / 4 " | 1300의 파운드 | ₩ 28,122 | |
14IEEX3 | 2,600의 파운드. | 960의 파운드 | 3ft. | 1 / 4 " | 1300의 파운드 | ₩ 30,572 | |
38IEEX2 | 5,800의 파운드. | 2200의 파운드 | 2" | 3 / 8 " | 2800의 파운드 | ₩ 37,852 | |
12IEEX20 | 10,200의 파운드. | 3800의 파운드 | 20ft. | 1 / 2 " | 5000의 파운드 | ₩ 134,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.