항목 | 크롤링 스페이스 펌프 시스템 |
A | 7.5 |
분지 높이 | 15 " |
분지 재료 | 폴리에틸렌 |
케이블 엔트리 | 코드 입력 |
체크 밸브 | 1-1 / 2 NPT |
코드 길이 | 10ft. |
코드 크기 | 16-3 |
표지 재질 | 폴리에틸렌 |
함수 | 탈수 지하실, 크롤링 공간 등 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 44 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 38 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 33 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 48 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
입구 | 1 / 2 " |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 8 " |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
최대 머리 | 34 피트 |
모터 RPM | 3450 |
콘센트 | 1.5 " |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
스위치 | 수직 플로트 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 11.5 |
선박 높이 (cm) | 56.64 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 42.93 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 머리 | A | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP-237 | 21 피트 | 5.2 | 30 | 18 | 1 | 50 | 38 | 1/3 | ₩ 979,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.