LEWISBINS SB122-4 녹색 선반 빈, 4인치 높이, 녹색, 36개들이 상자
항목: CJ6UUR
모델: SB122-4 그린
₩ 3,461 /단위
이 제품은 36의 배수로만 배송될 수 있습니다.견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 빈 |
색상 | 초록색 |
외부 높이 | 4" |
외부 길이 | 11 5 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 2 3 / 4 " |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB1211-4 진한 파란색 | 다크 블루 | 4" | 11 1 / 8 " | ₩ 8,858 | RFQ
| |
SB1211-4 그린 | 초록색 | 4" | 11 1 / 8 " | ₩ 8,858 | RFQ
| |
SB1211-4 레드 | 빨간색 | 4" | 11 1 / 8 " | ₩ 8,858 | RFQ
| |
SB1211-4 옐로우 | 노란색 | 4" | 11 1 / 8 " | ₩ 8,858 | RFQ
| |
SB1211-6 진한 파란색 | 다크 블루 | 6" | 11 1 / 8 " | ₩ 14,254 | RFQ
| |
SB1211-6 그린 | 초록색 | 6" | 11 1 / 8 " | ₩ 14,254 | RFQ
| |
SB1211-6 레드 | 빨간색 | 6" | 11 1 / 8 " | ₩ 14,254 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.