그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 박스 디바이더 |
색상 | 검정 |
디바이더 방향 | 앞에서 뒤까지 |
높이 | 1 / 8 " |
길이 | 22-2/5 |
자재 | 전도성 폴리 프로필렌 |
UPC | 995476697956 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 52.58 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV0825 그레이 | 회색 | 1 9 / 10 " | 짧은 분배기 | 6 3 / 5 " | HDPE | - | ₩ 2,187 | ||
DV1025 그레이 | 회색 | 1 9 / 10 " | 긴 분배기 | 9 1 / 5 " | HDPE | - | ₩ 2,520 | ||
DV1625 그레이 | 회색 | 1 9 / 10 " | 긴 분배기 | 14 4 / 5 " | HDPE | - | ₩ 3,745 | ||
DV1070. 회색 | 회색 | 1 / 8 " | 빈 분할기 | 9.625 " | 폴리에틸렌 | 6.38 " | ₩ 5,582 | ||
DV1780-NXL 25S 구매 | 검정 | 1 / 8 " | ESD 박스 디바이더 | 22-2/5 | 전도성 폴리 프로필렌 | 7.25 " | ₩ 14,000 | ||
DV0850-NXL 25S 구매 | 검정 | 1 / 8 " | ESD 박스 디바이더 | 10-4/5 | 전도성 폴리 프로필렌 | 4.38 " | ₩ 4,935 | ||
DV1625-NXL 25S 구매 | 검정 | 1 / 8 " | ESD 박스 디바이더 | 16.5mm | 전도성 폴리 프로필렌 | 1.88 " | ₩ 5,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.