플랫 배송

균일 배송 ₩ 55000

LEWISBINS DV1025 그레이 롱 디바이더 9.2 x 1.9 인치 그레이 | AA2CYK 10E121

LEWISBINS DV1025 그레이 롱 디바이더 9.2 x 1.9 인치 그레이

항목 : AA2CYK모델: DV1025 그레이교차 참조 : 10E121
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 25

₩ 55000 정액배송 총 중량이 55000kg 미만인 주문에는 정액 배송료 10원이 적용됩니다. 10kg을 초과하는 주문에는 기본 배송료가 부과됩니다.

₩ 2,880
5.00% 꺼짐
₩ 2,736 /단위
이 제품은 10의 배수로만 배송될 수 있습니다.
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 긴 분배기
색상 회색
호환 제조업체 모델 번호 DC1035, DC1050
디바이더 방향 긴면
디바이더 방향 길이
ESD 전도성 아니
빈 너비에 대해 6 3 / 8 "
높이 1.9 "
길이 9 1 / 5 "
자재 플라스틱
구분자의 수 1
전체 높이 1 7 / 8 "
전체 길이 9 1 / 4 "
두께 0.1 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)24.38
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드3923100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 길이전체 높이색상디바이더 방향외형 치수높이자재두께가격
LEWISBINS DV1625 그레이 롱 디바이더 14.8 x 1.9 인치 그레이 | AA2CYL 10E124 DV1625 그레이15 1 / 2 "1 7 / 8 "회색긴면-1.9 "플라스틱0.1 "₩ 3,744
루이스빈스 DV1070. 그레이 쇼트 디바이더 그레이 8 x 6 x 10 | AF3PMZ 8AJX1 DV1070. 회색9 5 / 8 "6 3 / 8 "회색짧은 쪽-1 / 8 "플라스틱-₩ 6,688
LEWISBINS DV1780-NXL 25S 구매 박스 디바이더 블랙 17 x 7 x 22 | AF3PXA 8AP32 DV1780-NXL 25S 구매15 5 / 8 "7 1 / 2 "검정짧은 쪽-1 / 8 "플라스틱-₩ 15,840
LEWISBINS DV0850-NXL 25S 박스 디바이더 블랙 8 x 4 x 10 구매 | AF3PXZ 8APJ0 DV0850-NXL 25S 구매7"4 3 / 8 "검정짧은 쪽-1 / 8 "플라스틱-₩ 5,776
LEWISBINS DV1625-NXL 25S 박스 디바이더 블랙 11 x 2 x 16 구매 | AF3PYA 8APJ2 DV1625-NXL 25S 구매15 1 / 4 "1 7 / 8 "검정긴면-1 / 8 "플라스틱-₩ 5,696
LEWISBINS DV17120-NXL 25S 박스 디바이더 블랙 17 x 11 x 22 구매 | AF4DWR 8TKL6 DV17120-NXL 25S 구매15 3 / 4 "11 3 / 8 "검정짧은 쪽-1 / 8 "플라스틱-₩ 32,032
루이스빈스 DV2280-NXL 25개입 박스 디바이더 블랙 17 x 7 x 22 | AF4FDQ 8UPG1 DV2280-NXL 25S 구매20 5 / 8 "7 1 / 2 "검정긴면-1 / 8 "플라스틱-₩ 19,984

제품 탐색

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LEWISBINS DV1025 그레이 롱 디바이더 9.2 x 1.9 인치 그레이
₩ 2,880 /단위