그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디바이더 박스 |
색상 | 다크 블루 |
구분선 색상 | 회색 |
마감재 | 매끄럽게 (리브 드) |
내부 높이 | 6.875 " |
내부 길이 | 15 " |
안쪽 너비 | 9 5 / 16 " |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 7 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 11 |
외부 높이 | 7" |
외부 길이 | 16.5 " |
바깥 쪽 너비 | 11 " |
UPC | 995476246772 |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 아니오. DH2000, DV1025, DV1035, DV1050, DV1060, DV1070, DV1625, DV1635, DV1650, DV1660, DV1670 |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. 아니오. CDC2040, CLDC2020, CNDC2020 |
음량 | 0.51 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.51 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.