그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 분배기 상자 |
색상 | 검정 |
구분선 색상 | 회색 |
마감재 | 늑골 |
내부 높이 | 3.4 " |
내부 길이 | 14.8 " |
안쪽 너비 | 9.2 " |
부하 용량 | 1.1의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 7 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 11 |
외부 높이 | 3.5 " |
외부 길이 | 16.5 " |
바깥 쪽 너비 | 11 " |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 아니. DH2000 |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. 아니오. CDC2000XL, CDC2040XL |
음량 | 0.24 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.24 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 내부 높이 | 내부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1035-SXL 16S 구매 | 10.875 " | 3.4 " | 9.2 " | 8.375 " | Mfr. 아니. DH1000 | Mfr. 아니오. CDC1000XL, CDC1040XL | 0.11 cu. ft. | 6.6 " | ₩ 21,490 | ||
DC2060-SXL 8S 구매 | 16.5 " | 5.9 " | 14.9 " | 11 " | Mfr. 아니. DH2000 | Mfr. 아니오. CDC2000XL, CDC2040XL | 0.43 cu. ft. | 9.4 " | ₩ 37,835 | ||
DC3080-SXL 4S 구매 | 22.437 " | 7.9 " | 20.3 " | 17.437 " | Mfr. 아니. DH3000 | Mfr. 아니오. CDC3000XL, CDC3040XL | 1.32 cu. ft. | 15.3 " | ₩ 113,522 | ||
DC2050XL | 16.5 " | 5" | 14.875 " | 11 " | Mfr. 아니요. DH2000, DV1035 XL, DV1650 XL, DV1035 XL, DV1050 XL | Mfr. 아니오. CDC2000XL, CDC2040XL | 0.36 cu. ft. | 9.625 " | ₩ 45,167 | ||
DC3050XL | 22.5 " | 5" | 20 " | 17.5 " | Mfr. 아니오. DH3000, DV2250 XL, DV1750 XL | Mfr. 아니오. CDC3000XL, CDC3040XL | 0.79 cu. ft. | 15 " | ₩ 95,742 | ||
DC1050-SXL | 10.875 " | 4.9 " | 9.3 " | 8.375 " | Mfr. 아니. DH1000 | Mfr. 아니오. CDC1040 | 0.16 cu. ft. | 6.6 " | ₩ 29,400 | ||
DC3060-SXL 4S 구매 | 22.437 " | 5.9 " | 20.3 " | 17.437 " | Mfr. 아니. DH3000 | Mfr. 아니오. CDC3000XL, CDC3040XL | 0.97 cu. ft. | 15.3 " | ₩ 79,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.